オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの 記録メディア・メモリー
オプトエレクトロニクスの 外付メモリカードリーダー
0PLー6845S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80949918
品番
XF10PL6845SAMVD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1次元レーザースキャナ。タッチから遠距離読みまで読取を強化。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。軽量設計75g
用途
人気シリーズ最新モデル登場「OPL-6845S」
白色モデルの筐体を採用し、抗菌(JIS Z 2801 相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。また、筐体下部に滑り止めを採用により、落下などの危険性を軽減しました。
OPL-6845シリーズ最新機種として互換性能を持ち、幅広コードのタッチ読み取りから遠方実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを750mmまで読み取り可能になりました。
標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、OPL-6845S、L-22Xで共通です。
バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。
「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様
Flash ROM:512KB + 32KB、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上
色
筐体色:白
質量(g)
約75(ケーブルを除く)
外形寸法
約161.1(D) X 56.3(W) X 31.5(H)(mm)
保存温度(℃)
-30〜60
光源
読み取り光源:赤色
速度
画像取得速度:100scan/sec
読取
移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、【読取コード(1次元コード)】1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar、2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
保証期間
5年間保証
ブザー音
鳴動周波数可変設定可能
防塵・防滴
IP42相当
バーコード
幅広:110mm(分解能0.2mm Code39)
LED
インジケータLED:上部ケース 青色LED表示
動作温度(℃)
-5〜50
レーザー波長(nm)
半導体645〜664(25℃)
強度
耐落下強度:高さ1.5mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
光量(Lx)
耐外乱光 太陽光:80000以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下
インターフェイス
Full-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin
消費電流
動作:135mA, 検知状態:65mA, 待機:25mA(USB)
動作湿度(%RH)
5〜90(非結露、非氷結)
読取角度(°)
ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20
読取方式
往復振動型
最小分解能
0.076mm(3mil)
動作電圧(V)
4.5〜6.5
保存湿度(%RH)
5〜90(非結露、非氷結)
対象CPU形式
32bit CISC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。