NLV-5201HDDC

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80950006 品番XF1NLV5201HDDC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる高分解能タイプ、 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。

用途
小型で業界最速クラスの読み取り2次元スキャナ「NLV-5201」高分解能HDタイプUSB-COM仕様
従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取り、チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。
新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。
自社開発のチューニングツール(UniversalTuningTool)を使用することで、最適な設置条件や設定などを簡単に決めることができます。最適な条件を現場で決めれるため、運営時のトラブルなどを事前に防ぐことが可能となります。
筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。
高性能でありながら、業界最小クラスのコンパクト形状を実現
フォーカス距離、63mmの高分解能HDタイプです。
仕様【画像取得速度】100fps(最速値)、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)23%以上、【画像出力】Windows Bitmap, JPEG 性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電) 質量(g)約125(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.1×33.0×24.0 保護等級IP65相当 光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】緑色LED×1個 消費電流(mA)265(読取時/Typ)、190(オートトリガ待機時/Typ)、40(待機時/Typ) インターフェースFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A 読取[バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code 視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度 動作温湿度範囲0〜50℃/20〜85%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲-20〜60℃/20〜90%RH(非結露、非氷結) 焦点距離(mm)63 画素数【読取】30万画素(H:640×V:480) 読取角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360 読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒) 動作電圧(V)4.5〜5.5 落下耐久(m)0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする