オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの 記録メディア・メモリー
オプトエレクトロニクスの 外付メモリカードリーダー
H-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80950024
品番
XF2CRD35PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ハンディターミナルH-35専用のUSB/Ethernet 通信に対応した充電クレードルです。
用途
H-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETH
限定商品のため個別発注必要です。
ハンディターミナルH-35 専用のUSB 通信とEthernet 通信に対応した充電クレードルです。※1 本機をご使用になる際にはH-35 にラバープロテクターXF4ACC35(オプション品)の装着が必要になります。※2 2つの通信方式で同時に接続することは出来ません。
保証期間:1年間
色
ブラック
質量(g)
約180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×80
保護等級
規定なし
インターフェース
USB2.0 (Type-C)10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
0〜50℃/湿度は規定なし
保存温湿度範囲
-20〜60℃/10〜80%RH(非結露)
LED
【インジケーター】電源LED
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550