オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの 記録メディア・メモリー
オプトエレクトロニクスの 外付メモリカードリーダー
H-35用 ラバープロテクターRP-35
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80950040
品番
XF4ACC35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m (ハンドベルト付き)
用途
H-35用 ラバープロテクターRP-35
ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m(ハンドベルト付き)
保証期間:1年間
色
ブラック
質量(g)
約97
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×175×28
保護等級
規定なし
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
-20〜50℃/湿度は規定なし
保存温湿度範囲
-40〜70℃/5〜90%RH(非結露)
落下耐久(m)
2.4からコンクリート床面に複数回自由落下後、動作可能なこと(H-35装着状態で)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550