曜日別特売
CR5S ロボット本体 CRSシリーズ DOBOT 80952919

ロボット本体 CRSシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台最大積載量(kg)5注文コード80952919品番CR5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,674,000
販売価格(税別)
3,340,000
仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi質量(kg)25定格IP 定格:IP54定格電圧48V DC最大積載量(kg)5消費電力150W再現性±0.02mm温度0° ~ 45℃材料アルミニウム合金、ABS樹脂速度最大関節速度:【J1/J2】180°/秒【J3/J4/J5/J6】 180°/秒最大速度(m/sec)TCP:3作業距離(mm)作業半径:900RoHS指令(10物質対応)対応最大リーチ(mm)1096通信インターフェースRS485可動範囲(°)関節:【J1】±360°【J2】±360°【J3】±160°【J4】±360°【J5】±360°【J6】±360°コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
関連資料:(1.97MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする