ロボット本体 CRSシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大積載量(kg)10 注文コード80952937 品番CR10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,455,000
販売価格(税別)
4,050,000
この商品は最大積載量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi 質量(kg)40 定格IP 定格:IP54 定格電圧48V DC 最大積載量(kg)10 消費電力350W 再現性±0.03mm 温度0° 〜 45℃ 材料アルミニウム合金、ABS樹脂 速度最大関節速度:【J1/J2】120°/秒【J3/J4/J5/J6】 180°/秒 最大速度(m/sec)TCP:4 作業距離(mm)作業半径:1300 RoHS指令(10物質対応)対応 最大リーチ(mm)1525 通信インターフェースRS485 可動範囲(°)関節:【J1】±360°【J2】±360°【J3】±160°【J4】±360°【J5】±360°【J6】±360° コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
関連資料:(1.97MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする