曜日別特売
Nova2 ロボット本体 Novaシリーズ DOBOT 80952964

ロボット本体 Novaシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台注文コード80952964品番Nova2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,925,000
販売価格(税別)
1,750,000
質量(kg)11(24.3 ポンド)定格IP 定格:IP54温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ)最大積載量(kg)2(4.4 ポンド)消費電力100W再現性±0.05mm材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂速度最大関節速度:【J1/J2/J3】135°/秒【J4/J5/J6】135°/秒最大消費電力(W)250騒音レベル(dB(A))65最大速度(m/sec)TCP:1.6(63 インチ/s)作業距離(mm)作業半径:625(24.6 インチ)RoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースRS485可動範囲(°)関節:【J1】± 360°【J2】± 180°【J3】± 156°【J4】± 360°【J5】± 360°【J6】± 360°
関連資料:(1.19MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする