ロボット本体 Novaシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80952980 品番Nova5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,057,000
販売価格(税別)
1,870,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)14(30.9 ポンド) 定格IP 定格:IP54 温度範囲(℃)0〜50 ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ) 最大積載量(kg)5(11 ポンド) 消費電力230W 再現性±0.05mm 材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂 速度最大関節速度:【J1/J2/J3】100°/秒【J4/J5/J6】100°/秒 最大消費電力(W)770 騒音レベル(dB(A))70 最大速度(m/sec)TCP:2(78.7 インチ/s) 作業距離(mm)作業半径:850(33.5 インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースRS485 可動範囲(°)関節:【J1】± 360°【J2】± 180°【J3】± 160°【J4】± 360°【J5】± 360°【J6】± 360°
関連資料:(1.19MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする