ロボット本体 CRAシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80953095 品番CR20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,193,000
販売価格(税別)
5,630,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CR機種のアドバンスモデル

用途パレタイズシステム対応機種 質量(kg)70 定格IP 定格:IP54 ケーブル長(m)コントローラーまで:6 最大積載量(kg)20 再現性±0.05mm 方向インストール:直立 材料炭素鋼、アルミニウム合金、ABS樹脂 速度最大関節速度:【J1 〜 J2】120°/秒【J3】150°/秒【J4 〜 J6】180°/秒 作業距離(mm)作業半径:1,700 作業温度範囲(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)TCP:2,000 I/Oポート【力】24V、定格2A、最大3A【ポート】コネクタ 2 個、RS485/AI、DO x 2、DI x 2 可動範囲(°)関節可動域:【J1/J2/J4/J5/J6】±360【J3】±165
関連資料:(3.56MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする