曜日別特売
FC-1-BKM-SU 万年筆 キャップレス パイロット 80967629

FC-1-BKM-SU 万年筆 キャップレス パイロット 80967629
FC-1-BKM-SU 万年筆 キャップレス パイロット 80967629
FC-1-BKM-SU 万年筆 キャップレス パイロット 80967629

万年筆 キャップレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80967629
品番
FC-1-BKM-SU
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

世界発、キャップのない万年筆として、1963年の発売以来、半世紀以上に及ぶロングセラー万年筆。すばやく書くことができるノック式万年筆「キャップレス」のカラーラインナップをリニューアル。さらに質感高く、よりエレガントになったノック式万年筆。初の特殊ペン種、縦の線は太字、横の線は中細字のSU(スタブ)登場。

種別
SU(スタブ)
種類
万年筆
方式
ノック式
本体寸法(mm)
H140×W15.9×D13.4、最大径Φ13.4
色(本体)
ブラックマイカ
材質(ペン先)
18金ペン先
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする