※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
レベル調整用ライナープレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
12
12
14
18
22
寸法L(mm)
46
46
58
64
80
寸法W(mm)
30
30
36
52
80
板厚(mm)
2
1
1.5
2
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
81014906
品番
PLL-0420
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
レベル調整用
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
12
寸法W(mm)
30
板厚(mm)
2
材質
SUS304
関連資料:
(0.05MB)