曜日別特売
PLL-0130 レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン) 81014915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベル調整用ライナープレートPLL-0130

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)18
寸法L(mm)64
寸法W(mm)52
板厚(mm)3
内容量1袋(10枚)注文コード81014915品番PLL-0130
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

レベル調整用

寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
18
寸法W(mm)
52
板厚(mm)
3
材質
SUS304
関連資料:(0.05MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする