※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
レベル調整用ライナープレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
14
12
14
18
22
寸法L(mm)
58
46
58
64
80
寸法W(mm)
36
30
36
52
80
板厚(mm)
1
1
1.5
2
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
81014976
品番
PLL-0310
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
レベル調整用
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
14
寸法W(mm)
36
板厚(mm)
1
材質
SUS304
関連資料:
(0.05MB)