曜日別特売
PLL-0430 レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン) 81015089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベル調整用ライナープレートPLL-0430

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)12
寸法L(mm)46
寸法W(mm)30
板厚(mm)3
内容量1袋(10枚)注文コード81015089品番PLL-0430
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

レベル調整用

寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
12
寸法W(mm)
30
板厚(mm)
3
材質
SUS304
関連資料:(0.05MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする