曜日別特売
PLL-0320 レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン) 81015177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベル調整用ライナープレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)14
寸法L(mm)58
寸法W(mm)36
板厚(mm)2
内容量1袋(10枚)注文コード81015177品番PLL-0320
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

レベル調整用

寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
14
寸法W(mm)
36
板厚(mm)
2
材質
SUS304
関連資料:(0.05MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする