曜日別特売
CK-14 クランピングキット VERTEX(バーテックス) 81015728

製品画像

CK-14 クランピングキット VERTEX(バーテックス) 81015728
CK-14 クランピングキット VERTEX(バーテックス) 81015728

クランピングキットCK-14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじ径M14
内容量1式注文コード81015728品番CK-14
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

標準タイプのステップクランプとステップクランプが組み込まれたキットです。

ねじ径
M14
材質
S45C
硬度
HRC27~34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする