CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
F.R.Lユニット(アタッチメント)ジョイナセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81028272
品番
C4000-J400-P70
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,329
販売価格(税別)
¥
1,208
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
2000、3000、4000シリーズ
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
M5
JIS規格
JIS B 2401-P21
種別
部品