AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア ブルーライトカット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81074447 品番PM-S223FLBLN
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別) アウトレット
¥989789

AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、ブルーライトカット、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。

対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06) セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、ブルーライトカット、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)5.7 特性ブルーライトカット、アンチグレア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
現地作業持ち出し用
その他業種

現地に持ち出すため、落脱したさいに、画面割れの心配がなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする