TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の 鉄部
補修用塗料 ラッピング形材用 2本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(13mL×2本)
注文コード
81126956
品番
UYA01
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ハンドダウンチェリー
主成分
アクリルラッカー塗料
形状
タッチペン(マニキュアタイプ)
セット内容
濃淡2本入り
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
13mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※業務用塗料です。
※必ず商品容器に記載の注意事項を守って施工、保管してください。