TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の 鉄部
補修用塗料 クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(13mL)
注文コード
81127017
品番
UYD01
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
クリア
主成分
アクリルラッカー塗料
形状
タッチペン(マニキュアタイプ)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
13mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※業務用塗料です。
※必ず商品容器に記載の注意事項を守って施工、保管してください。