画像準備中

レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(153m) 注文コード 81130868 品番 RO-FLEX1100T 35sq×4c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000
仕上外径(Φmm)
33.3
仕様導体構成:19/33/0.26 許容電流(A)136 外径(Φmm)7.7 芯数4c 導体断面積(mm2)35sq 導体抵抗(Ω/km)0.5335 質量(kg/km)2080 絶縁体外径(Φmm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする