明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの ブラインド・カーテン
明和グラビアの カーテン
EVAバスカーテン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81131638
品番
BSE-120
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
セット内容
防水防カビ・Sカン8個入
材質
EVA
色
グリーン
質量(g)
380
幅(cm)
120
巻取長さ(cm)
178