明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの ブラインド・カーテン
明和グラビアの カーテン
スタイリッシュバスカーテン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81131656
品番
S-306
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
セット内容
防水防カビ・Sカン8個入
材質
塩化ビニル樹脂
色
ブルー
質量(g)
450〜500
幅(cm)
130
巻取長さ(cm)
178