明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの ブラインド・カーテン
明和グラビアの カーテン
リバーシブルバスカーテン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81131690
品番
RBC-02
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
セット内容
防水防カビ・Sカン8個入・両面プリント
材質
塩化ビニル樹脂
色
ブルー
質量(g)
460
幅(cm)
120
巻取長さ(cm)
178