明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの ブラインド・カーテン
明和グラビアの カーテン
スカイライトバスカーテン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
注文コード
81131708
品番
SLB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
防水防カビ・Sカン8個入
材質
塩化ビニル樹脂
色
ブルー
質量(g)
460
幅(cm)
120
巻取長さ(cm)
178