仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出
本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)
接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU
制御仕様メモリ容量:メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121,500 データレジスタ(ワード):131,072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96,000 データレジスタ(ワード):262,144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64,000 データレジスタ(ワード):425,984 最大PB数:128 ※:バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32,000 データレジスタ(ワード):589,824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。プログラム方式 リレーシンボル方式、制御方式 サイクリック演算方式、プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)、演算処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ〜、外部入力(X) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。外部出力(Y) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。内部リレー(R) 32,768点、システムリレー(SR) 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L) 16,384点、タイマ(T) 4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能、カウンタ(C) 1,024点 1〜4,294,967,295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD) 16,384ワード、システムデータレジスタ(SD) 内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0〜IE) 15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR) 制限なし、ラベル(LOOP)数 各PBごとに最大65,535、微分点数 制限なし、ステップラダー数 制限なし、サブルーチン数 各PBごとに最大65,535、割り込みプログラム数 1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能 SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン 可(0〜125ms)、カレンダタイマ 年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値) 3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能 パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能 最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)
通信方式半二重方式
使用周囲温度(℃)0〜+55、保存時:-40〜+70
使用周囲湿度10〜95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10〜95%RH(at 25℃ 結露なきこと)
フォーマット形式【伝送】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長 :7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX
耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)
同期方式調歩同期方式
使用条件使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。
インターフェイスRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s
消費電流200mA以下
伝送距離15m
耐振動/耐衝撃5〜8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4〜150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)/147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)
定格電圧範囲(V)20.4〜28.8DC
出力ポート端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V〜26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。