画像準備中

NVIDIA RTX 2000 Ada

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81132189 品番900-5G192-2541-000
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

グラフィックボード。最先端の Ada Lovelace アーキテクチャ。ワークステーション向け増設GPU。

インターフェースPCI Express 4.0 x8(形状はx16) メモリー16GB GDDR6 w/ECC プロセッサーNVIDIA RTXシリーズ コア数CUDAコア数:2816、Tensorコア数:88、RTコア数:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする