AMD Ryzen 7 8700G with Wraith Spire 3年保証 100-100001236BOX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81134404 品番0730143-316125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

【コア】8
【スレッド】16
【ソケット】AM5
【TDP】65W
【キャッシュ】24MB
【基本クロック】4.2GHz
【最大クロック】5.1GHz
【GPU】Radeon Graphics
【備考】Wraith Spire

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする