Latitude 13 7000シリーズ(7350)(Core Ultra 5 125U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81144624 品番NBLA140-001H3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Ultralight

仕様第1世代 インテル Core Ultra 5 125U (12MB キャッシュ、14スレッド、12コア、最大 4.3 GHz まで可能) 電源60W AC ultralight mini アダプター、 USB Type-C、2-pin (日本) インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:16GB 最大:64GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーあり 内臓スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、36 ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、83キー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり IRカメラ 映像出力あり HDMI 2.1×1 SSD256GB 内蔵グラフィックスインテル内蔵グラフィックス 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル BE200 Wi-Fi 7 2x2、テクノロジー USBUSB 3.2 Gen 1(PowerShare対応)×1、 Thunderbolt4.0(電源供給およびDisplayPortに対応)(USB Type-C)×2 オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする