仕様第1世代 インテル Core Ultra 7 155U (12MB キャッシュ、14スレッド、12コア、最大 4.8 GHz まで可能)
電源60W AC ultralight mini アダプター、 USB Type-C、2-pin (日本)
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
メモリー容量標準:16GB 最大:64GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
使用CPUCore Ultra 7
スピーカーあり 内臓スピーカー
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、36 ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、83キー
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり IRカメラ
映像出力あり HDMI 2.1×1
SSD512GB
内蔵グラフィックスインテル内蔵グラフィックス
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル BE200 Wi-Fi 7 2x2、テクノロジー
USBUSB 3.2 Gen 1(PowerShare対応)×1、 Thunderbolt4.0(電源供給およびDisplayPortに対応)(USB Type-C)×2
オフィスソフトなし