Crucial
Crucialの PCパーツ
Crucialの 内蔵型SSD
Crucial T705シリーズ M.2 2280 SSD PCIe Gen5 5年保証 ヒートシンク付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81146539
品番
0649528-940988
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【フォームファクター】M.2 2280
【インターフェース】PCIe Gen5
【ヒートシンク】有
【製品保証】5年
型番
CT4000T705SSD5-JP
容量(TB)
4
読取速度(MB/s)
14100
書込速度(MB/s)
12600