曜日別特売
4976124882203 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ 81231495

 

4976124882203 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ 81231495
4976124882203 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ 81231495
4976124882203 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ 81231495
4976124882203 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ 81231495
4976124882203 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ 81231495
4976124882203 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ 81231495
4976124882203 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ 81231495
4976124882203 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ 81231495
4976124882203 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ 81231495

壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
コットン
トラスコ品番
717-3298
注文コード
81231495
品番
4976124882203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。
塗膜表面に付着したウイルスや菌の活性を抑制します。
嫌な臭いを消臭する効果があります。
かびの発生を防ぎます。
デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。
厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。
シックハウスの原因となる化学物質は配合しておりません。

用途
室内壁、外壁、塀などに。
ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材に。
トラスコ品番
717-3298
色
コットン
塗布面積(m2)
約1平米(2回)
乾燥時間(時間)
夏(30℃):約3、冬(10℃):約6
危険物の類別
非危険物
注意
※全ての菌やウイルスあるいは特定の菌やウイルスに対する効果を保証するものではありません。
※また、病気の予防や治療効果を示すものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする