曜日別特売
SS820L-6 マルチプル着映えシャツ 神馬本店 81232947

 

SS820L-6 マルチプル着映えシャツ 神馬本店 81232947
SS820L-6 マルチプル着映えシャツ 神馬本店 81232947
SS820L-6 マルチプル着映えシャツ 神馬本店 81232947
SS820L-6 マルチプル着映えシャツ 神馬本店 81232947
SS820L-6 マルチプル着映えシャツ 神馬本店 81232947
SS820L-6 マルチプル着映えシャツ 神馬本店 81232947
SS820L-6 マルチプル着映えシャツ 神馬本店 81232947

マルチプル着映えシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ピンクベージュ
サイズLL
内容量1枚注文コード81232947品番SS820L-6
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

マルチプル(multiple)=多彩な、幅広い。
ボタンを隠すことでスッキリ見せる「比翼ボタン」は、仕事中にボタンが引っかからないので安心。
顔まわりを引き締める配色で重ね着しなくても「きちんと」

用途
マルチプル(multipleあらゆるシーンを一枚で完結させるマルチタスク時代の
「万能」シャツ
色
ピンクベージュ
サイズ
LL
胸囲(cm)
121
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
74
機能
ストレッチ素材,ホームクリーニング,吸汗・速乾,接触冷感,消臭テープ,胸ポケットループ,UVカット効果
素材
ポリエステル100%
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする