マルチプル着映えシャツ
マルチプル(multiple)=多彩な、幅広い。
ボタンを隠すことでスッキリ見せる「比翼ボタン」は、仕事中にボタンが引っかからないので安心。
顔まわりを引き締める配色で重ね着しなくても「きちんと」
- 用途
- マルチプル(multipleあらゆるシーンを一枚で完結させるマルチタスク時代の
「万能」シャツ
- 機能
- ストレッチ素材,ホームクリーニング,吸汗・速乾,接触冷感,消臭テープ,胸ポケットループ,UVカット効果
- 素材
- ポリエステル100%
- 性別
- 男女兼用
- 内容量
- 1枚
全24種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































