神馬本店
マルチプル着映えシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンクベージュ
グレー
ネイビー
ピンクベージュ
サイズ
L
4L
L
LL
M
MM
S
SS
XL
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81232990
品番
SS820L-6
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
マルチプル(multiple)=多彩な、幅広い。
ボタンを隠すことでスッキリ見せる「比翼ボタン」は、仕事中にボタンが引っかからないので安心。
顔まわりを引き締める配色で重ね着しなくても「きちんと」
用途
マルチプル(multipleあらゆるシーンを一枚で完結させるマルチタスク時代の
「万能」シャツ
色
ピンクベージュ
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ素材,ホームクリーニング,吸汗・速乾,接触冷感,消臭テープ,胸ポケットループ,UVカット効果
素材
ポリエステル100%
性別
男女兼用