Latitude 15 3000シリーズ(3550)(Core i7-1355U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/FHD/非タッチ/1年保守)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81236857 品番NBLA138-001N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様第13世代 インテル Core i7-1355U (12 MB キャッシュ、 10 コア、 最大 5.00 GHz ターボ) 電源65W AC アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:16GB 最大:64GB(空1/全2) ディスプレイ15.6インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits 解像度1920×1080 使用CPU第13世代 (Raptor Lake)Core i7 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI×1 SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANRJ-45 x 1 無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6 USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする