Mobile Precision 3490(Core Ultra 5 125U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/インテル内蔵グラフィックス/3年保守)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81237514 品番NBWS039-001N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様第1世代 インテル Core Ultra 5 125U vPro (12MB キャッシュ、12コア、14スレッド、最大 4.30 GHz まで可能、15W)(※vPro 機能は有効になっておりません) 電源65W AC アダプター、 USB Type-C、Ecoデザイン インターフェースオーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:16GB 最大:64GB ディスプレイ14型 解像度1920×1080 使用CPUシリーズ1、第1世代 (Products formerly Meteor Lake) Core Ultra 5 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌日対応オンサイト保守サービス( 平日のみ対応)、36ヶ月 /HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI 2.1x 1 SSD512GB 内蔵グラフィックスインテル内蔵グラフィックス 光学ドライブなし 有線LANあり RJ45 Ethernet×1 無線LANワイヤレスインテル AX211、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.4/5/6 GHz、Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax) USBThunderbolt 4 (40 Gbps)(DisplayPort Altモード/USB Type-C/USB4/Power Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 (電源供給可能) x 1、USB 3.2 Gen 1 ×1 オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする