WD_BLACK SN770M ゲーミング向け M.2 2230 NVMe接続SSD 2TB 5年保証 WDS200T3X0G

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81238957 品番0718037-902968
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

【フォームファクター】M.2 2230
【容量】1TB
【インターフェース】PCIe Gen4 x4
【シーケンシャルリード】5150MB/s
【シーケンシャルライト】4850MB/s
【製品保証】5年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする