CFD(シーエフデー)
CFD(シーエフデー)の デスク・テーブル
CFD(シーエフデー)の デスク周辺用品
CFD(シーエフデー)の サーバーラック
ecoモード対応 M.2 NVMe接続 SSD 5年保証 4TB CSSD-M2L4KSFT6KE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81238975
品番
4988755-066181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
【容量】4TB
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCI Express Gen4x4
【Read】6000MB/s
【Write】 5000MB/s
【保証年数】5年