エスジー工業
結束バンド | ケーブルタイ 蓄光タイプ (ポリプロピレン製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
注文コード
81250316
品番
SG-200CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
光るケーブルタイです。
太陽光、蛍光灯、懐中電灯などの光を吸収蓄積し、暗闇で発光します。
・発光時間は5分です。
(照光時間や条件によって異なります。
)・環境により発光色が異なります。
仕様
ループ引張強度:180 (18.3)
寸法L(mm)
200
寸法F(mm)
5
寸法E(mm)
7
寸法T(mm)
1.25
寸法W(mm)
4.4
結束径(Φmm)
Min~Max:2.0~54
寸法G(mm)
7.5