結束バンド | リピートタイ 耐薬品タイプ (ポリプロピレン製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(100本)注文コード81250377品番SG-R150P グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薬品を使用される環境に適しています。
タイを外すことが可能ですので、何度も繰返し使用できます。
カラフルで繰り返し使える「スケルタイ リリースタイプ」もあります。
SG-R150P(ブルー、グリーン、イエロー、ピンク)SG-R200P(ブルー、グリーン、イエロー、ピンク)

仕様ループ引張強度:250 (25.5)寸法L(mm)150寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4結束径(Φmm)Min~Max:5.0~38難燃性-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする