結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(100本)注文コード81250411品番SG-R200 赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。
着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。
メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。
配線の仮止めに便利です。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様ループ引張強度:294.0(30)、耐熱エージング テスト:100℃寸法L(mm)200温度範囲(℃)結束後の使用:-40~ +85寸法F(mm)16.2寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4結束径(Φmm)Min~Max:5.0~55難燃性UL94V-2UL規格UL認定温度:85℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする