結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(耐候・耐熱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(100本)注文コード81250517品番SG-C100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブルタイに適合するビスを使って、パネルやシャーシにケーブルタイを固定し結束できます。
パネルやシャーシなどにビスを使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様ループ引張強度:117.6(12.0)、耐熱エージング テスト:120℃寸法L(mm)110寸法H(mm)4温度範囲(℃)結束後の使用:-40~+105寸法F(mm)3.1寸法E(mm)6寸法T(mm)1.1寸法W(mm)2.5結束径(Φmm)Min~Max:2.0~22寸法G(mm)6.5難燃性UL94V-2使用ビス(mm)M2.5~M3UL規格UL認定温度:105℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする