曜日別特売

結束バンド | プッシュリリースタイ(取付穴径Φ4.8mm)幅広押込固定タイプ(標準)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(500本)注文コード81250849品番SG-PR200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パネルやシャーシの取付穴(Φ4.8mm)に、ケーブルタイの頭部を固定して再結束が可能です。
パネルやシャーシなどの取付穴(Φ4.8mm)に、矢じり形のケーブルタイの頭部を押込み固定することができます。
結束の取外しが可能で、しかも再結束できます。
0.4mm~2.3mmまでの取付け板厚に対応しますので、幅広い範囲のパネルに利用できます。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様ループ引張強度:235.2 (24.0)、耐熱エージング テスト:100℃寸法L(mm)209寸法H(mm)6温度範囲(℃)結束後の使用:-40~ +85寸法F(mm)6.2寸法E(mm)18寸法T(mm)1寸法W(mm)4.7結束径(Φmm)Min~Max:2.0~54寸法G(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.8±0.1難燃性UL94V-2取付板厚(mm)0.4~2.3UL規格UL認定温度:85℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする