曜日別特売

結束バンド | ビーズタイ(標準)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(500本)注文コード81251007品番SG-PB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

標準のポリエチレン製の他に、ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)製も揃えたビーズ状の再使用可能タイプです。
電線束などの大きさに合わせて取付、取外しが容易に行える、再使用が可能なタイプです。

仕様耐熱エージング テスト:100℃温度範囲(℃)結束後の使用:-40~ +85最大結束径(Φmm)26難燃性UL94V-2UL規格UL認定温度:85℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする