結束バンド | マーキングタイ 表示タイプ(標準)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(500本)注文コード81251025品番SG-ML100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。
表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。
社名、ロゴ、番号などの印字もできます。
詳しい内容、ご質問などはお気軽にお問い合わせください。

仕様ループ引張強度:78.4(8.0)、耐熱エージング テスト:100℃寸法L(mm)125温度範囲(℃)結束後の使用:-40~ +85寸法D(mm)9.5寸法E(mm)25寸法W(mm)2.5結束径(Φmm)Min~Max:1.5~22難燃性UL94V-2UL規格UL認定温度:85℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする