結束バンド | クランプタイ(ビスM5用)幅広ビス固定タイプ(耐候・耐熱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(500本)注文コード81251147品番SG-CM150W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

M5のビスを使ってパネルやシャーシにケーブルタイを固定し、結束できる幅広のタイプです。
パネルやシャーシなどにビス(M5)を使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。
結束を安定させる幅広タイプですので、これにより電線束の横ズレを防ぎ、確実な固定を可能にします。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様ループ引張強度:235.2(24.0)、耐熱エージング テスト:120℃寸法L(mm)163寸法H(mm)5温度範囲(℃)結束後の使用:-40~+105寸法F(mm)5.3寸法E(mm)10寸法T(mm)1寸法W(mm)4.7結束径(Φmm)Min~Max:2.5~38寸法G(mm)8難燃性UL94V-2使用ビス(mm)M5UL規格UL認定温度:105℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする