結束バンド | スタンダードタイ スリムタイプ(耐候・耐熱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(1000本)注文コード81251226品番SG-M100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

細いながらも力強い結束を可能にする、スタンダードタイのスリムタイプです。
スタンダードタイの幅をより狭くし、使用頻度の高い商品をそろえました。
スタンダードタイと同様に独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐え得るケーブルタイです。
ハイグレードのポリアミド樹脂(ナイロン6・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。

仕様ループ引張強度:53.9 (5.5)、耐熱エージング テスト:120℃寸法L(mm)100温度範囲(℃)結束後の使用:-40~+105寸法F(mm)2.5寸法E(mm)3.4寸法T(mm)0.8寸法W(mm)1.8結束径(Φmm)Min~Max:1.0~20寸法G(mm)3.2難燃性UL94V-2UL規格UL認定温度:105℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする