結束バンド | スタンダードタイ 耐薬品タイプ (ポリプロピレン製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(1000本)注文コード81251400品番SG-100P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(
薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります)耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。
透明色なので仕上がりがスッキリします。

仕様ループ引張強度:80 (8.2)寸法L(mm)100寸法F(mm)4.1寸法E(mm)5.3寸法T(mm)1.15寸法W(mm)2.6結束径(Φmm)Min~Max:1.5~22寸法G(mm)4.4難燃性-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする