スタンダードタイ 幅広タイプ(耐候・耐熱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(50本)注文コード81251436品番SG-H300W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタンダードタイの幅を広くし、使用頻度の高い商品をそろえました。
スタンダードタイの幅を広くすることにより、締め付け強度を必要とする作業に最適です。
幅が広いタイプなので、傷つけやすい被結束物を保護します。
建機・車両・通信などの重産業の結束に適しております。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様ループ引張強度:588.0 (60.0)、耐熱エージング テスト:120℃寸法L(mm)300温度範囲(℃)結束後の使用:-40~+105寸法F(mm)6.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.6寸法W(mm)8.7結束径(Φmm)Min~Max:5.0~82寸法G(mm)13難燃性UL94V-2UL規格UL認定温度:105℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする